※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BATTLE WING BW-202

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 タイプW 速度記号/荷重表示62P 注文コード36637544 品番MCS09918
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプ・速度記号/荷重表示・タイヤ幅など4種類から選べます 他の種類を見る

オフロード車のオンロード使用専用パタン。
このグリップは、このライフは、まさに街を駆ける新しい足。
オンロード専用としての斬新なパタン。
新次元のライフ、ハンドルリングを生み出す優れたトータルバランス。
オフロード車で高速を含むストリーク走行や街乗りを主体とするお客様に。

許容リム幅(inch)
2.15(最小)
2.50(最大)
リム径(inch)18 タイヤサイズ120/80-18 R 速度記号/荷重表示62P タイプW パターンBW202 仕様Rear用 外径(mm)658 標準リム幅(inch)2.15 トレッド幅(mm)119
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36637526
2022-11-17
用途:
XLR125R リヤタイヤ交換
オオクラ 様

リムへの嵌め込み部が内側へ縮んでおり、タイヤをはめるのが大変だった。
ティムソンタイヤのように嵌め込み部のちじみ防止のための器具OR段ボールなどを入れてもらうとはめやすいと思います。

対象商品:
36637535
2014-05-02
用途:
通勤快足用に

DR-Z400Sに履かせました、今までこの銘柄を知らなかったのですが、舗装路のグリップは良く安心感があります。またロード用なのでリムに嵌める時に堅いかな、と想像していましたが普通のトレールタイヤ並みで苦労しませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする