※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRAIL WING TW-301

(16件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36637571 品番 MCS09517
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

シティオフローダー御用達。
パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。
オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。
ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。
オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。
ON主体

許容リム幅(inch)
1.60(最小)
1.85(最大)
リム径(inch)21 タイヤサイズ3.00-21 F タイプW/T 速度記号/荷重表示51P パターンTW301 標準リム幅(inch)1.60 主な適合車種KLX250 1998-1999年式:フロントに使用/チューブが必要 トレッド幅(mm)89 タイヤ外径(mm)703 タイヤ幅(inch)3
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
個人宅への配送は不可になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36637571
2021-06-24
用途:
タイヤ交換
その他業種

前回、安価なIRCを履かせたら偏磨耗…カーブの時などハンドルを取られる事態に…個体差があるとは思いますが半年も経たないうちだったので残念でした。後輪は調子良い。
やっぱり安心のブリヂストンなのかと思い購入。今のところ調子良いです。

対象商品:
36637562
2021-03-21
用途:
オフロードバイクのタイヤ交換に使用
製造業

気になる製造ロットは半年前くらいでした。オンはしっかりグリップするし、ガレ場も空気圧を少し下げれば十分走れます。林道自走にはちょうどいいと思うのですが、みんなツーリスト履いてますね。

対象商品:
36637562
2021-02-20
用途:
タイヤ交換

定番タイヤです。製造より半年以内のタイヤが届きました。

対象商品:
36637571
2020-03-28
用途:
ホンダxl250r md-03 パリダカのフロントタイヤに
その他業種

ピッタリフィット。タイヤチューブとリムバンドもあわせて交換しました。ひび割れだらけの20年ものタイヤでは、命が危ない。バイク全体が引き締まった感があります。

1人が参考にしています
対象商品:
36637571
2019-10-13
用途:
XLR-250BAJAのタイヤ交換

自分で交換出来るかハラハラドキドキの状態で交換開始。
難なく交換できました。

対象商品:
36637562
2019-06-27
用途:
オートバイツーリング
その他業種

各メーカーの同種タイヤを使用してみましたが、各社一長一短あります。
総合力のブリヂストンでしょうか。
信頼できる商品であると感じています。

対象商品:
36637571
2019-05-31
用途:
バイクのタイヤ交換
建設業・工事業

オフロードだけで無く、オンロードも走りやすくなった。

対象商品:
36637562
2018-04-07
用途:
セロー225WEのタイヤ交換

この価格で購入できるのは、大変助かります!
配送も別送でしたが思ったより早く次回もおねがいしマス!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする