※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRITTY ED03

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36637745 品番MCS01119
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

公道走行を可能にした、本格的エンデューロレース用タイヤ。(※FIM規定にも適合し、優れたトラクション性能が魅力。)
ダイナミックなブロックパタン、モトクロス系コンパウンドなどを採用した本格的エンデューロレース用タイヤ。
エンデューロレースにおいて、OFF性能を重視するお客様。
OFF性能重視

許容リム幅(inch)
1.60(最小)
2.15(最大)
リム径(inch)21 タイヤサイズ3.00-21 F タイプW 速度記号/荷重表示51P パターンED03 標準リム幅(inch)1.60 仕様Front用 外径(mm)702 主な適合車種KLX250 1998-1999年式:フロントに使用/チューブが必要 トレッド幅(mm)89
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする