※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRITTY ED04

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36637781 品番MCS05616
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

公道走行を可能にした、本格的エンデューロレース用タイヤ。(※FIM規定にも適合し、優れたトラクション性能が魅力。)
ダイナミックなブロックパタン、モトクロス系コンパウンドなどを採用した本格的エンデューロレース用タイヤ。
エンデューロレースにおいて、OFF性能を重視するお客様。
OFF性能重視

許容リム幅(inch)
2.15(最小)
3.00(最大)
タイヤサイズ120/90-18 R タイプW 速度記号/荷重表示65P パターンED04 標準リム幅(inch)2.15 仕様Rear用 外径(mm)679 トレッド幅(mm)122
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする