※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HOOP3 B03

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36637842 品番SCS02012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイヤ幅など7種類から選べます 他の種類を見る

ビッグスクーターにも対応したHOOP。
シャープでスポーティなフォルムのスクーター達にピッタリのルックス。
キレのイイ走りが期待できるグリップ力と雨の日でも安心のウェット性能。
もちろんロングライフも備えた、全身ストリート仕様。50cc〜ビッグスクーターまで対応。
経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。

許容リム幅(inch)
2.50(最小)
3.50(最大)
リム径(inch)12 タイヤサイズ110/70-12 F タイプTL 速度記号/荷重表示47L パターンHOOP3 仕様Front用 外径(mm)459 標準リム幅(inch)3 主な適合車種グランドアクシス100 1998-2000年式:フロントに使用 トレッド幅(mm)109
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36637842 SCS02012 31134714 SCS60012 BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン) 1本 6,198 税込6,818 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36637842
2015-10-29
用途:
XR50モタードに使用

XR50モタードの純正タイヤから交換。素晴らしく素直に走ってくれて大満足。全商品10%オフの日に買うと最安値で購入できるので良い買い物でした。

1人が参考にしています
対象商品:
36637851
2015-06-27
用途:
交換

フロントタイヤで使用するので縦のラインがギザギザなので片ベリしてまっすぐ走らなくなりそう。

対象商品:
36637851
2014-07-07
用途:
ヤマハ マジェスティーのタイヤ

フロントタイヤ、交換のために購入。

リアタイヤは、ビートの上がりが悪かったのですが、フロントは簡単に上がりました。

メーカー品ですし、安心してバイクを渡せると思っています。

対象商品:
36637903
2014-04-28
用途:
自前のバイクに使用
農・林・水産業

自分のバイクの交換用に求めましたが  現状は問題無い為 暫くはこのまま様子を見ますが 物は本物です
何の問題も有りません

対象商品:
36637885
2014-07-14
用途:
マジェCのフロントタイヤ
自動車・二輪車・自転車関連業

安定していてグリップもよく静か。

2013-09-28
用途:
通勤 ツーリング

コーナーで自然と車体が寝てくれる感じでコーナーが楽しくなるタイヤです。グリップもいいです。

対象商品:
36637851
2013-07-25
用途:
通勤 ツーリング

今回初めて買いましたが、グリップが良い感じです。ライフが良ければつづけて使いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする