※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HOOP3 B03

(7件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36637876 品番 SCS03035
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ビッグスクーターにも対応したHOOP。
シャープでスポーティなフォルムのスクーター達にピッタリのルックス。
キレのイイ走りが期待できるグリップ力と雨の日でも安心のウェット性能。
もちろんロングライフも備えた、全身ストリート仕様。50cc〜ビッグスクーターまで対応。
経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。

許容リム幅(inch)
2.15(最小)
3.00(最大)
リム径(inch)13 タイヤサイズ110/90-13 F タイプTL 速度記号/荷重表示55P パターンHOOP3 仕様Front用 標準リム幅(inch)2.5 タイヤ幅(mm)110 トレッド幅(mm)105 偏平率(%)90 タイヤ外径(mm)526
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36637842
2015-10-29
用途:
XR50モタードに使用

XR50モタードの純正タイヤから交換。素晴らしく素直に走ってくれて大満足。全商品10%オフの日に買うと最安値で購入できるので良い買い物でした。

1人が参考にしています
対象商品:
36637851
2015-06-27
用途:
交換

フロントタイヤで使用するので縦のラインがギザギザなので片ベリしてまっすぐ走らなくなりそう。

対象商品:
36637851
2014-07-07
用途:
ヤマハ マジェスティーのタイヤ

フロントタイヤ、交換のために購入。

リアタイヤは、ビートの上がりが悪かったのですが、フロントは簡単に上がりました。

メーカー品ですし、安心してバイクを渡せると思っています。

対象商品:
36637903
2014-04-28
用途:
自前のバイクに使用
農・林・水産業

自分のバイクの交換用に求めましたが  現状は問題無い為 暫くはこのまま様子を見ますが 物は本物です
何の問題も有りません

対象商品:
36637885
2014-07-14
用途:
マジェCのフロントタイヤ
自動車・二輪車・自転車関連業

安定していてグリップもよく静か。

2013-09-28
用途:
通勤 ツーリング

コーナーで自然と車体が寝てくれる感じでコーナーが楽しくなるタイヤです。グリップもいいです。

対象商品:
36637851
2013-07-25
用途:
通勤 ツーリング

今回初めて買いましたが、グリップが良い感じです。ライフが良ければつづけて使いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする