※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EXEDRA G851

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36638095 品番MCR03411
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

リニアなハンドリングと高速直進安定性。
高運動性能を要求されるラジアルタイヤ装着のアメリカン・フラッグシップモデルに対応するべく登場、「エクセドラ・アメリカン・ラジアル」。

リム径(inch)18 タイヤサイズ120/70ZR18 F 速度記号/荷重表示(59W) タイプTL パターンG851 仕様Front用 外径(mm)626 主な適合車種NM4-01 2014-2016年式:フロントに使用 トレッド幅(mm)117
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする