MCR04240 EXEDRA G850 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 36638174

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EXEDRA G850

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
リム径(inch)18
速度記号/荷重表示(74W)
内容量1本注文コード36638174品番MCR04240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

リニアなハンドリングと高速直進安定性。
高運動性能を要求されるラジアルタイヤ装着のアメリカン・フラッグシップモデルに対応するべく登場、「エクセドラ・アメリカン・ラジアル」。

リム径(inch)18タイヤサイズ180/55ZR18 R速度記号/荷重表示(74W)タイプTLパターンG850タイヤ幅(mm)180トレッド幅(mm)178偏平率(%)55タイヤ外径(mm)656
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする