※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EXEDRA G852

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36638201 品番 MCR04284
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

リニアなハンドリングと高速直進安定性。
高運動性能を要求されるラジアルタイヤ装着のアメリカン・フラッグシップモデルに対応するべく登場、「エクセドラ・アメリカン・ラジアル」。

リム径(inch)17 タイヤサイズ200/50ZR17 R 速度記号/荷重表示(75W) タイプTL パターンG852 主な適合車種NM4-02 2014-2016年式:リアに使用 タイヤ幅(mm)200 トレッド幅(mm)199 偏平率(%)50 タイヤ外径(mm)632
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする