※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EXEDRA G852

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36638217 品番 MCR01255
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

リニアなハンドリングと高速直進安定性。
高運動性能を要求されるラジアルタイヤ装着のアメリカン・フラッグシップモデルに対応するべく登場、「エクセドラ・アメリカン・ラジアル」。

リム径(inch)16 タイヤサイズ240/55R16 R 速度記号/荷重表示86V タイプTL パターンG852 タイヤ幅(mm)240 トレッド幅(mm)243 偏平率(%)55 タイヤ外径(mm)675
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする