※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G&L L301

商品レビューを投稿する
返品不可 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36639513 品番MCS00465
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

オンロードスポーツタイプ

リム径(inch)17 タイヤサイズ3.00-17 F 速度記号/荷重表示45P タイプW/T パターンL301 トレッド幅(mm)81 タイヤ外径(mm)599 タイヤ幅(inch)3
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする