※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の オンロードタイヤ
G&L G508
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
36639556
品番
MCS00041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
オンロードスポーツタイプ
リム径(inch)
15
タイヤサイズ
130/90-15 R
速度記号/荷重表示
66P
タイプ
W
パターン
G508
タイヤ幅(mm)
130
トレッド幅(mm)
129
偏平率(%)
90
タイヤ外径(mm)
623
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません