※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の オンロードタイヤ
G&L G508
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
36639574
品番
MCS00159
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
オンロードスポーツタイプ
リム径(inch)
16
タイヤサイズ
110/90-16 R
速度記号/荷重表示
59P
タイプ
W
パターン
G508
仕様
Rear用
外径(mm)
613
主な適合車種
CBX125カスタム 1993-1998年式:リアに使用
トレッド幅(mm)
114
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。