※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の オンロードタイヤ
G&L L303
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36639644
品番
MCS05068
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
オンロードスポーツタイプ
リム径(inch)
18
タイヤサイズ
3.00-18 F
速度記号/荷重表示
47P
タイプ
W/T
パターン
L303
トレッド幅(mm)
86
タイヤ外径(mm)
625
タイヤ幅(inch)
3
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません