※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G&L L303

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 速度記号/荷重表示56H 注文コード36639687 品番MCS05687
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は速度記号/荷重表示など9種類から選べます 他の種類を見る

オンロードスポーツタイプ

リム径(inch)18 タイヤサイズ100/90-18 F 速度記号/荷重表示56H タイプW/T パターンL303 仕様Front用 外径(mm)638 主な適合車種エリミネーター400 1990-1993年式:フロントに使用/チューブが必要 トレッド幅(mm)98
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36639696
2019-06-14
用途:
オートバイの交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

1950年代のビンテージオートバイの交換用に使いました。
ビンテージ車にはお似合いのタイヤパターンでジャストフィットです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする