※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の オンロードタイヤ
G&L L303
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
速度記号/荷重表示
54H
注文コード
36639705
品番
MCS00857
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
速度記号/荷重表示
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
オンロードスポーツタイプ
リム径(inch)
19
タイヤサイズ
3.25H19 F
速度記号/荷重表示
54H
タイプ
W/T
パターン
L303
仕様
Front用
外径(mm)
660
トレッド幅(mm)
97
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。