※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の オンロードタイヤ
G&L L303
(1件のレビュー)
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
速度記号/荷重表示
52S
注文コード
36639714
品番
MCS06608
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
速度記号/荷重表示
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
オンロードスポーツタイプ
リム径(inch)
19
タイヤサイズ
90/90-19 F
速度記号/荷重表示
52S
タイプ
W/T
パターン
L303
タイヤ幅(mm)
90
トレッド幅(mm)
88
偏平率(%)
90
タイヤ外径(mm)
648
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません