※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の オンロードタイヤ
G&L L309
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36639732
品番
MCS08735
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
オンロードスポーツタイプ
リム径(inch)
18
タイヤサイズ
110/90-18 F
速度記号/荷重表示
61S
タイプ
W/T
パターン
L309
適合
Front用
主な適合車種
VF750マグナ 1982-1985年式:フロントに使用
タイヤ幅(mm)
110
トレッド幅(mm)
115
偏平率(%)
90
タイヤ外径(mm)
654
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません