※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G&L G510

(3件のレビュー)
返品不可 地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36639775 品番 MCS05050
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

オンロードスポーツタイプ

リム径(inch)18 タイヤサイズ2.75-18 R 速度記号/荷重表示48P タイプW パターンG510 主な適合車種AR80-2 1984-1990年式:リアに使用 トレッド幅(mm)74 タイヤ外径(mm)613 タイヤ幅(inch)2.75
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36639784
2018-08-18
用途:
旧車バイクのタイヤ交換

'73製・RD125のリア用です。なかなか旧車のサイズに合うバイアスタイヤが少ない中、安く購入できて、大変重宝してます。ダンロップのTT100も昔懐かしいタイヤで候補にしてましたが、BSのマグモーパスは、旧車の足回りとのバランスを考慮すると丁度良いようです。トレッドパターンも気に入ってます。

対象商品:
36639775
2018-02-21
用途:
自家用2輪車
森下自動車整備 様

他社の製品より、グリップ&タイヤの持ちが違います!

対象商品:
36639775
2013-05-22
用途:
タイヤ交換

オートバイの後タイヤのみ交換しました。
商品は特に問題ありませんが、セット購入を考えた時、前タイヤ(G&LG511)
の2.50-18が生産中止になっていました。これでは次回の購入は考え直さなければなりません。中途半端に販売するよりもセットで商品の販売をしてもらわないと
ユーザー側は困ります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする