曜日別特売
MCS05083 G&L G510 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 36639784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G&L G510

(3件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
タイヤサイズ3.00-18 R
速度記号/荷重表示52P
内容量1本注文コード36639784品番MCS05083
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

オンロードスポーツタイプ

リム径(inch)18タイヤサイズ3.00-18 R速度記号/荷重表示52PタイプWパターンG510仕様Rear用外径(mm)625主な適合車種MBX80インテグラ 1983-1987年式:リアに使用トレッド幅(mm)80
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36639784
2018-08-18
用途: 旧車バイクのタイヤ交換

'73製・RD125のリア用です。なかなか旧車のサイズに合うバイアスタイヤが少ない中、安く購入できて、大変重宝してます。ダンロップのTT100も昔懐かしいタイヤで候補にしてましたが、BSのマグモーパスは、旧車の足回りとのバランスを考慮すると丁度良いようです。トレッドパターンも気に入ってます。

対象商品 : 36639775
2018-02-21
用途: 自家用2輪車
森下自動車整備

他社の製品より、グリップ&タイヤの持ちが違います!

対象商品 : 36639775
2013-05-22
用途: タイヤ交換

オートバイの後タイヤのみ交換しました。
商品は特に問題ありませんが、セット購入を考えた時、前タイヤ(G&LG511)
の2.50-18が生産中止になっていました。これでは次回の購入は考え直さなければなりません。中途半端に販売するよりもセットで商品の販売をしてもらわないと
ユーザー側は困ります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする