曜日別特売
MCR01480 TRAIL WING(ON主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 36639924

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRAIL WING(ON主体)

(17件のレビュー)
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1本注文コード36639924品番MCR01480
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー

リム径(inch)17タイヤサイズ130/80R17 R速度記号/荷重表示65HタイプW/TパターンTW152タイヤ幅(mm)130トレッド幅(mm)131偏平率(%)80タイヤ外径(mm)639
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※タイヤ内の文字は【黒字】になります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36640021
2024-01-03
用途: 劣化部品の交換
ガレージ ヒグチ

劣化したゴム部品の交換を行い走行安全性をたかめた。

1が参考にしています
対象商品 : 36640064
2023-04-18
用途: タイヤ交換時

パターンが良いと思う。もっと国産でこれを生産してくれたら嬉しい。

1が参考にしています
対象商品 : 36640064
2022-05-28
用途: ラビットs301のタイヤに
自動車・二輪車・自転車関連業

ラビットs301のタイヤに使用しました。クラシックなデザインにも合うと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 36640055
2022-12-15
用途: バイク整備

納期が早く助かりました BSの製品なので品質にも問題ありません

対象商品 : 36639933
2020-07-09
用途: バイクメンテ

品物はパターンやトレッド幅など、数ある中から選択です。割引にて他のネット販売価格と同等で入手できますので、決め手はモノタロウ販売への信頼です。

対象商品 : 36640055
2020-02-26
用途: モンキーのタイヤ交換

安くは買えたと思いますが、製造年が2018年と古かったのがマイナスポイントです。

対象商品 : 36640064
2017-07-27
用途: オフロードの走行

オフロード走行にものすごく対応しています、満足です。

対象商品 : 36640021
2017-03-01
用途: DAXのタイヤ交換用として購入しました

価格も安く、商品も直ぐ到着、ブリズジトンでメイドインジャパンでした。タイヤ交換作業も無事終了しました。機会がありましたらまた購入したいです。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする