※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRAIL WING(ON主体)

(17件のレビュー)
地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 リム径(inch)16 タイヤ幅(mm)120 注文コード36639985 品番MCS00328
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はリム径・タイヤ幅など42種類から選べます 他の種類を見る

大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー

リム径(inch)16 タイヤサイズ120/90-16 R 速度記号/荷重表示63P タイプW/T パターンTW202 タイヤ幅(mm)120 トレッド幅(mm)127 偏平率(%)90 タイヤ外径(mm)619
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※タイヤ内の文字は【黒字】になります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36640021
2024-01-03
用途:
劣化部品の交換
ガレージ ヒグチ 様

劣化したゴム部品の交換を行い走行安全性をたかめた。

1人が参考にしています
対象商品:
36640064
2023-04-18
用途:
タイヤ交換時

パターンが良いと思う。もっと国産でこれを生産してくれたら嬉しい。

1人が参考にしています
対象商品:
36640064
2022-05-28
用途:
ラビットs301のタイヤに
自動車・二輪車・自転車関連業

ラビットs301のタイヤに使用しました。クラシックなデザインにも合うと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
36640055
2022-12-15
用途:
バイク整備

納期が早く助かりました BSの製品なので品質にも問題ありません

対象商品:
36639933
2020-07-09
用途:
バイクメンテ

品物はパターンやトレッド幅など、数ある中から選択です。割引にて他のネット販売価格と同等で入手できますので、決め手はモノタロウ販売への信頼です。

対象商品:
36640055
2020-02-26
用途:
モンキーのタイヤ交換

安くは買えたと思いますが、製造年が2018年と古かったのがマイナスポイントです。

対象商品:
36640064
2017-07-27
用途:
オフロードの走行

オフロード走行にものすごく対応しています、満足です。

対象商品:
36640021
2017-03-01
用途:
DAXのタイヤ交換用として購入しました

価格も安く、商品も直ぐ到着、ブリズジトンでメイドインジャパンでした。タイヤ交換作業も無事終了しました。機会がありましたらまた購入したいです。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする