※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRAIL WING(ON/OFF主体)

(8件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36640073 品番 MCS00016
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー

リム径(inch)14 タイヤサイズ3.00-14 R 速度記号/荷重表示40P タイプW パターンTW8 トレッド幅(mm)82 タイヤ外径(mm)525 タイヤ幅(inch)3
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36640073
2021-01-19
用途:
ホンダXLR80Rのタイヤとして取り付けました。

路面のONでもOFFでも使えるので、重宝しています。林道を走るので、林道までのON走行と林道に入ってからのOFF走行ができるのが有り難いです。

1人が参考にしています
対象商品:
36640107
2020-08-29
用途:
バイクのフロントタイヤ交換

このタイヤしか会うのがないのですがとても気に入ってます。

対象商品:
36640107
2020-10-31
用途:
オフロード走行
カイロクリニックパソス 様 (サービス業)

砂利の浮いたオフロードでのグリップが悪く、フロントが流れ恐い思いをします

1人が参考にしています
対象商品:
36640231
2018-04-19
用途:
林道ツーリングバイクのタイヤ交換
農・林・水産業

長年愛用しているバイクのタイヤが、老朽化によりひび割れが生じていたためこの度前・後輪とも交換を行った。価格も手ごろで信頼できる国産タイヤであり、今シーズンの安全で快適な走りを楽しみにしている。

対象商品:
36640073
2016-12-05
用途:
お客様より依頼のバイク修理
ステップガレージ 様 (サービス業)

このタイヤ少々特殊で、メーカー在庫が無い場合が多々有りますが、在庫お持ちで
大変助かりました。

対象商品:
36640466
2016-02-08
用途:
通勤

TR250に乗ってますが、純正タイヤがオフロードですので、オンロード走りで擦り減ったタイヤでコーナーを気持ち良くクリアーできないです。その点TRAIL WING(ON主体)は一見オフのようですがオンロード主体タイヤですのでコーナーも安定していて安心です、TRAIL WING(ON主体)は二度目の交換です。

1人が参考にしています
対象商品:
36640073
2015-07-13
用途:
交換タイヤ

性能的には申し分ありません。価格はもっと安い仕入先もありましたが緊急でしたので活用しました。

2013-12-03
用途:
XT250Xで林道に行くために(*´∀`*)

130/80-17というXT250X(セローのモタード)で林道に行くために購入。
上記サイズに近いのは5.10-17なのですが、メーカーでも製造中止とのことで
発送できませんとお断りが来ました。
カタログ上は欠品中とのことですが、製造中止なのでカタログから落としたほうがいいような気もします。
現在このサイズのオフタイヤは無いのですが、楽天で同サイズのミシュランがあったので
そちらを買ってみました。
ただ来るまでの代用として、ダンロップの4.60-17を買って履いてみたところ、
意外と行ける感じだったので、3.50の17inchリムに合うサイズをお探しの方は
4.60-17のサイズのタイヤも選択肢に入れていいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする