※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の オンロードタイヤ
TRAIL WING(OFF主体)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
36640186
品番
MCS01021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
リム径(inch)
21
タイヤサイズ
2.75-21 F
タイプ
W
速度記号/荷重表示
45P
パターン
TW15
仕様
Front用
外径(mm)
688
トレッド幅(mm)
77
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。