曜日別特売
MCS01218 TRAIL WING(ON/OFF主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 36640256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRAIL WING(ON/OFF主体)

(8件のレビュー)
8日以内出荷返品不可地域運賃8日以内出荷とは
リム径(inch)21
タイヤサイズ70/100-21 F
タイプW
パターンTW19
内容量1本注文コード36640256品番MCS01218
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー

リム径(inch)21タイヤサイズ70/100-21 F速度記号/荷重表示44PタイプWパターンTW19主な適合車種DF125E 1997-1999年式:フロントに使用/チューブが必要タイヤ幅(mm)70トレッド幅(mm)75偏平率(%)100タイヤ外径(mm)674
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36640073
2021-01-19
用途: ホンダXLR80Rのタイヤとして取り付けました。

路面のONでもOFFでも使えるので、重宝しています。林道を走るので、林道までのON走行と林道に入ってからのOFF走行ができるのが有り難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 36640107
2020-08-29
用途: バイクのフロントタイヤ交換

このタイヤしか会うのがないのですがとても気に入ってます。

対象商品 : 36640107
2020-10-31
用途: オフロード走行
カイロクリニックパソスサービス業

砂利の浮いたオフロードでのグリップが悪く、フロントが流れ恐い思いをします

1が参考にしています
対象商品 : 36640231
2018-04-19
用途: 林道ツーリングバイクのタイヤ交換
農・林・水産業

長年愛用しているバイクのタイヤが、老朽化によりひび割れが生じていたためこの度前・後輪とも交換を行った。価格も手ごろで信頼できる国産タイヤであり、今シーズンの安全で快適な走りを楽しみにしている。

対象商品 : 36640073
2016-12-05
用途: お客様より依頼のバイク修理
ステップガレージサービス業

このタイヤ少々特殊で、メーカー在庫が無い場合が多々有りますが、在庫お持ちで
大変助かりました。

対象商品 : 36640466
2016-02-08
用途: 通勤

TR250に乗ってますが、純正タイヤがオフロードですので、オンロード走りで擦り減ったタイヤでコーナーを気持ち良くクリアーできないです。その点TRAIL WING(ON主体)は一見オフのようですがオンロード主体タイヤですのでコーナーも安定していて安心です、TRAIL WING(ON主体)は二度目の交換です。

1が参考にしています
対象商品 : 36640073
2015-07-13
用途: 交換タイヤ

性能的には申し分ありません。価格はもっと安い仕入先もありましたが緊急でしたので活用しました。

2013-12-03
用途: XT250Xで林道に行くために(*´∀`*)

130/80-17というXT250X(セローのモタード)で林道に行くために購入。
上記サイズに近いのは5.10-17なのですが、メーカーでも製造中止とのことで
発送できませんとお断りが来ました。
カタログ上は欠品中とのことですが、製造中止なのでカタログから落としたほうがいいような気もします。
現在このサイズのオフタイヤは無いのですが、楽天で同サイズのミシュランがあったので
そちらを買ってみました。
ただ来るまでの代用として、ダンロップの4.60-17を買って履いてみたところ、
意外と行ける感じだったので、3.50の17inchリムに合うサイズをお探しの方は
4.60-17のサイズのタイヤも選択肢に入れていいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする