※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の オンロードタイヤ
TRAIL WING(OFF主体)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
36640335
品番
MCS00397
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
リム径(inch)
17
タイヤサイズ
70/100-17 F
タイプ
W
速度記号/荷重表示
40P
パターン
TW27
タイヤ幅(mm)
70
トレッド幅(mm)
71
偏平率(%)
100
タイヤ外径(mm)
576
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません