※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の オンロードタイヤ
TRAIL WING(OFF主体)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
36640344
品番
MCS01029
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
適合
Front用
リム径(inch)
21
タイヤサイズ
2.75-21 F
タイプ
W
速度記号/荷重表示
45P
パターン
TW27
主な適合車種
XLディグリー 1991-1995年式:フロントに使用/チューブが必要
トレッド幅(mm)
77
タイヤ外径(mm)
689
タイヤ幅(inch)
2.75
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません