※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の オンロードタイヤ
TRAIL WING(OFF主体)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
36640667
品番
MCS01198
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
リム径(inch)
21
タイヤサイズ
70/100-21 F
タイプ
W
速度記号/荷重表示
44P
パターン
TW49
仕様
Front用
外径(mm)
683
主な適合車種
KDX125SR 1990-2000年式:フロントに使用/チューブが必要
トレッド幅(mm)
75
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36640667
MCS01198
36640256
MCS01218
TRAIL WING(ON/OFF主体)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
1本
¥
8,998
税込
¥
9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です