MCS01210 TRAIL WING(OFF主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 36640694

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRAIL WING(OFF主体)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36640694 品番MCS01210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー

リム径(inch)21 タイヤサイズ80/100-21 F タイプW 速度記号/荷重表示51P パターンTW51 仕様Front用 外径(mm)700 主な適合車種RMX250S 1992-1993年式:フロントに使用/チューブが必要 トレッド幅(mm)85
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする