※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEISURE

(12件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 リム径(inch)14 タイヤ幅(inch)5.4 タイプW/T 注文コード36641132 品番SCS00360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はリム径・タイヤ幅・タイプなど13種類から選べます 他の種類を見る

力強い外観、ユニークなトレッドパタン。
バギーに、ゴーカートに、オフロード用ミニバイクに、ゴーイング・マイ・ウェイの走りが楽しめる。

リム径(inch)14 タイヤサイズ5.4-14 タイプW/T パターンRE 速度記号/荷重表示4PR 仕様前後共用 外径(mm)582 トレッド幅(mm)134 タイヤ幅(inch)5.4
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36641087
2026-02-20
用途:
ゴーカートのタイヤとして使用
寺山ゴーカート 染川 様 (サービス業)

長持ちするので助かります。これからも品質を維持していただきたいと思います。

対象商品:
36641184
2022-05-05
用途:
自作ミニサイドカー
上原電気商会 様 (建設業・工事業)

知り合いから譲ってもらったタイヤが、サイドカーにマッチして気に入っていました。
モノタロウさんで同じ物が良い値段で販売してあり、迷わず購入した次第。
その内、側車分も購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
36641114
2021-02-28
用途:
オートバイ・整備

モノタロウさんから数回オートバイ用タイヤを購入させて頂いていますが、新しい製造ロットの商品が届きます。
製造直後のタイヤ希望の方がたまにいるようですが、メーカー営業者も話していますが「製造直後タイヤの出荷はあり得ない」と言います。

様々な商品の取り扱いをし、購入出来る事に感謝しています。

対象商品:
36641114
2020-11-04
用途:
趣味のバイク乗り
月 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

探すとなかなかないサイズのタイヤ、しかもメーカー品、モノタロウでとても買い得の値段で買えて満足。

1人が参考にしています
対象商品:
36641193
2018-09-30
用途:
オールド原付の予備タイヤとしてストック
ヤジマワークス 様

THE昭和のバイアススノータイヤのパターン。
レトロ感が最高です。

ビックリしたのが今年の製造品。そして、インドネシア製ではなく日本製だった事。

以降値上げになるとの情報を掲載して頂いてあったので、駆け込み購入出来て助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
36641087
2018-07-16
用途:
ゴルフ場機械の修理
佐用スターリゾート株式会社 様 (サービス業)

ゴルフ場機械の特殊なタイヤを探していていいのが見つかりました。大変満足しています。

対象商品:
36641166
2016-03-17
用途:
通勤用のオートバイに装着
株式会社環境管理センター 様

通勤に使用するタイヤなので「長持ちする」「雨の日に滑りにくい」ことを大切に考えていますが
このタイヤについては今のところ満足しています
また見た目では「高さがある」「独特のパターン」であり好き嫌いがありそうですが
私的にはとても気に入っています

対象商品:
36641175
2016-07-03
用途:
旧車スクーター用に

「力強い外観、ユニークなトレッドパタン」という説明と、代表画像のかなりスクエアな印象から、正直開梱するまで不安だったのですが、実際の品物は往年のバイアスタイヤ然とした非常にトラディショナルな印象で、旧車用に最適だと思われます。
タイヤの選定については、適合ももちろんですがデザイン性を重視するユーザーも多いと思われますので、代表画像に加えて実物の画像も掲載されることを希望します。
なお、サイドウォールのホワイトレター(白文字のロゴ)は無く、黒一色なのでご注意を。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
至急、担当部署に申し伝え画像を修正致します。
今後とも宜しくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする