68575 エクストラアッパークランプ DAYTONA(デイトナ) 36653513

エクストラアッパークランプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード36653513 品番68575
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

現代、各種電装系のアイテムが増加する中で、ハンドル付近へ自分の好み場所に、ほしい角度で取り付けたいそんなアイディアハンドルクランプ類をラインナップ。
※装着アイテム例:TEMPメーター類、スピードメーター、タコメーター、各種インジケーター、電源ソケット類、バックミラー、ETC、ナビゲーション、レーダー、などなど。

適合Φ22.2ハンドル用、ピッチ32〜35mm 材質/仕上アルミ削り出し、クリアーアルマイト、ブラックアルマイト仕上げ。 クリアー タイプスタンダード

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36653583
2016-07-26
用途:
バイク用
農・林・水産業

バイクのハンドルを少し高くしました。運転姿勢が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする