曜日別特売
71780 ON/OFFスイッチ(ハンドルクランプタイプ) DAYTONA(デイトナ) 36653644

71780 ON/OFFスイッチ(ハンドルクランプタイプ) DAYTONA(デイトナ) 36653644
71780 ON/OFFスイッチ(ハンドルクランプタイプ) DAYTONA(デイトナ) 36653644

ON/OFFスイッチ(ハンドルクランプタイプ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード36653644品番71780
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900

ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。
デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。

長さ(mm)400(ハーネス)ブラックタイプΦ22.2用ハンドルクランプ式 ユニバーサル定格電圧(V)12V・6V共用使用可能電力100W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36653617
2015-03-27
用途: ヘッドライトスイッチ

取り付けもわかりやすく、使用感もまずまずといった感じです。
扱いやすい部品ですね。

対象商品 : 36653644
2013-12-12
用途: ヘッドライトのスイッチ

市販の店より安い。品質は普通。

対象商品 : 36653644
2011-11-06
用途: バイクの仕様変更

バイクの仕様変更に使用しました。もともと集合スイッチにライトのON/OFFスイッチが有りましたので取り付けました。ハンドルに取り付けられるようにクランプが付属しておりますのですっきりとした感じで取り付けられました。取り付けも簡単で必要な物はほぼ付属していて簡単に取り付け出来ます。HIDなど取り付けている方にはバッテリー上がり防止に良いのではないでしょうか。バイク用みたいですが作りが簡単でしたので防水の方はどうなのか心配なところです。こればかりは使い続けて見ないと解らないので只今観察中です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする