70193 集合スイッチ DAYTONA(デイトナ) 36653696

70193 集合スイッチ DAYTONA(デイトナ) 36653696 70193 集合スイッチ DAYTONA(デイトナ) 36653696

集合スイッチ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード36653696 品番70193
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。
デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。

位置右側

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36653696
2016-04-02
用途:
バイクカスタム

セルスタータースイッチの配線がマニュアルと違っていました。マニュアルだとONの時は『赤―黒/赤』と書いてありますが、実際には『黒/赤―青』でセルが回りました。これのせいで作業がかなり遅れ、納車に間に合わなくなるという実害を蒙りました。品質管理と検品が蔑ろにされている商品のようです。誠意ある対応を希望します。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、初期不良品の可能性がございます。
別途ご連絡致します。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
36653705
2013-02-22
用途:
バイクいじり

小ぶりのサイズがとても使いやすいです。
シーソータイプのウインカースイッチも意外に使いやすい。
しかしこのシリーズに共通して言える事なのですが、ホーンボタンとセルスイッチ
ボタンの表示がシールです。
シールなのは問題無いのですが、シール位置の凹部から必ず少しずれて貼られており、
シールの端が少し浮いている状態です。
毎回慎重に剥がして貼り直していますが、シールを貼る作業品質を向上して欲しい。

3人が参考にしています
対象商品:
36653705
2015-12-13
用途:
オートバイの補修

配線に断線がありました。本来なら返品して返金なり、交換なりしてもらうべきなんでしょうがオートバイをどうしても使用しなければならないので当方で補修して装着しています。メーカー側に検品をしっかりするようお伝えください。せっかく良い品なのに残念です。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
36653705
2014-11-12
用途:
ラリー用バイクのスイッチ
豊島無線電機株式会社 様

未だ取り付けしていないが、純正より、スイッチ幅が小ぶりなので、クラッチレバー自由度が上がりよい、空いた隙間にラリーメータ用の手元スイッチが取り付けられる。
無メーカーでほかでも同じものが同価格で売っていて、見た目中華クオリティーだが、価格相応合格レベル。幅の狭いスイッチはこれしか見当たらない。
ウインカーswがプッシュキャンセルではないが、スイッチを見た時と、指で触ってウインカーの消し忘れ、出し忘れがわかるので良いと思う。
前方注視してインジケーター見れない時、プッシュキャンセルはウインカーインジケーター見ない限り消し忘れ、出し忘れがわからない。
XR250baja(MD30)には配線があと10CM短いと思います。
ギボシは使わないので、ギボシなしでモノタロウブランドで販売してほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする