ワイヤーカッター

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36663934 品番70580
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!

幅(mm)57 全長(mm)190

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36663934
2022-02-03
用途:
ベスパ 整備

ベスパ50s ワイヤ―ケーブルの交換作業に使いました。以前はニッパで切ってたので、切り口がばらけて、駄目でした。今回ワイヤーカッターを初めて使用 切り口がきれいに切れワイヤーを通す作業が、簡単にできました。買ってよかったです。

対象商品:
36663934
2021-08-13
用途:
ロードバイクバイクのワイヤ交換
製造業

ロードバイクのシフトワイヤ、ブレーキワイヤの交換時には欠かせない工具のため購入しました。ワイヤを適度な長さに切るときに使用しますが、切れ味が良く満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
36663934
2016-06-09
用途:
自転車のブレーキワイヤ交換時の切断等
農・林・水産業

ワイヤ切り口のばらつきも無く満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
36663934
2017-04-22
用途:
焼き入れされたステンレス線の切断
製造業

ステンレス線0.75mmφを必要な長さに800本切り出しました。手元のニッパー(高級品)では数十本切断すると刃がダメになりましたが、本製品では余裕です。全く力を入れている感じがないまま作業終了でした。気持ちいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
36663934
2015-08-12
用途:
ステンレスの切断に使用。たとえば無線用のアンテナ等々。

細いステンレス線は無難に切れました。

対象商品:
36663934
2015-01-27
用途:
自転車整備
マキタサイクル 様

以前はこれより高い別メーカーの物を使用していたが1年持たず切れ味が悪くなった。こちらはそれよりも安いのに良く切れる。ただ写真と違い青ではなく赤でした。少し残念です。

対象商品:
36663934
2014-12-05
用途:
ワイヤー交換

問題の無い商品です、切れ味抜群

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする