曜日別特売
71196 クラッチロックナットソケット DAYTONA(デイトナ) 36664047

 

71196 クラッチロックナットソケット DAYTONA(デイトナ) 36664047
71196 クラッチロックナットソケット DAYTONA(デイトナ) 36664047
71196 クラッチロックナットソケット DAYTONA(デイトナ) 36664047

クラッチロックナットソケット

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード36664047品番71196
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!

二面幅(mm)34差込角(inch)1/2差込角(sq.)12.7主な適合車種34mm:アドレスV125・50/G(~'09)、アドレスV100(~'05)など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36664047
2025-11-17
用途: アドレスv125
その他業種

さすがデイトナ!平面なので浅いナットにガッチリ噛みますので買って良かったです。

対象商品 : 36664047
2025-03-18
用途: アドレスv125sメンテ
ケアシステム自動車・二輪車・自転車関連業

他のソケットとは違いカチッと噛むので使いやすいですね。

対象商品 : 36664047
2024-08-28
用途: アドレスV125のクラッチ交換に、最強!
その他業種

当方のDIYガレージには様々なソケットがあるが、アドレスのクラッチロックナットには、恐ろしい制度でフィットする。メーカー品のソケットでも、ここまではフィットしない。ほとんど隙間はなく、すばらしい製品である。

対象商品 : 36664047
2022-06-25
用途: スズキバイクレッツメンテ
製造業

薄いクラッチナットウを確実につかんでしっかり締め付けられます
とても良い商品です

対象商品 : 35227035
2021-12-14
用途: バイクのメンテナンス
製造業

シグナス5型のクラッチナット締め付けの為に購入しました。
今までは専用レンチをハンマーでたたいてオーバートルクで締め付けたましたが、
規定トルク(90Nm)で締め付けると安心感が違います。
DAYTONA製と言う事もあり商品は良いと思います。

対象商品 : 36664047
2021-09-20
用途: スズキ V125のクラッチスプリング交換
製造業

マキタインパクトレンチで使用しました。真上から押さえて使いましたが、やりやすく、使いやすかったです。

対象商品 : 03986562
2021-04-25
用途: スカイウェイブ250 (CJ46)

CJ46 のクラッチロックナットに使用。
入り口の面取りが無いので掛かりが良く、舐めることは無いです。
同じサイズの普通のソケットを使用していたが、直ぐに舐めてしまったので、こちらを購入。

対象商品 : 36664047
2021-04-10
用途: 整備、セッティング時
その他業種

アドレスv100前期の凹型クラッチはレンチでは噛みにくいのでソケットが良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする