用途8インチホイール(205mm)主な適合車種モンキー(FI)、モンキー/ゴリラ(12V)、モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)、モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)適合本体型式Z50J9、Z50JN/P/S/T/V/W/X、Z50JY/1/2/4/5/6/7、Z50JF/J/L、Z50J/I/Z/B/C/ENo.フレームNo.AB27-1900001~、フレームNo.Z50J-2000001~、フレームNo.AB27-1000001~、フレームNo.Z50J-1600008~1805927、フレームNo.Z50J-1300017~1510400