70469 スーパースプリントウェイトローラー(Φ18×14) DAYTONA(デイトナ) 36664817

スーパースプリントウェイトローラー(Φ18×14)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード36664817 品番70469
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

スクーター駆動系セッティングの必需品!ありそうでなかったリード110(FI)<JF19>専用サイズ(外径Φ18×幅14mm)。純正リプレイスとしてもオススメ。耐疲労性が高い特殊素材を使用し、重量違いでインナーカラーを色分け。17g〜10gまで1g刻みで8種ラインアップ。各3個セット。

幅(mm)14 質量(g)12 外径(Φ)18 適合車種リード110(FI)<JF19>
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする