DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 駆動系
DAYTONA(デイトナ)の ウエイトローラー
スーパースプリントウェイトローラー(Φ16×12)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
36665422
品番
31360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥950
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
重量セッティングに使い易い3個入り。細かい仕分け。インナー部を色分けし一目で重量がわかる。
幅(mm)
12
色
黄
質量(g)
14
外径(Φ)
17
メーカー
SUZUKI
適合車種
アドレス110、アドレスV100、レッツ4系〈CA41A/CA43A/CA45A)、アドレスV50(CA42A)、セピアZZ(AJ50/CA1HC)など
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。