曜日別特売

スーパースプリントウェイトローラー(Φ17×12)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(3個)注文コード36665517品番31874
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥950

重量セッティングに使い易い3個入り。細かい仕分け。インナー部を色分けし一目で重量がわかる。

幅(mm)12質量(g)6.5外径(Φ)17メーカーSUZUKI適合車種アドレス110、アドレスV100、レッツ4系(CA41A/CA43A/CA45A)、アドレスV50(CA42A)、セピアZZ(AJ50/CA1HC)など
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする