45535 パワーアドバンス スーパーセンタースプリング DAYTONA(デイトナ) 36666174

パワーアドバンス スーパーセンタースプリング

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36666174 品番45535
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る

従来品をリニューアル!高品質なバルブスプリング用シリコンクロム鋼オイルテンパー線(JIS SWOSC-V)にショットピーニング加工を施し、金属疲労強度を向上。高温下での長時間使用時でも熱ダレを起こしにくく、安定した性能を発揮します。安心の国内生産品。
識別用簡易塗装はお手元の商品程度の仕上げとなっております。恒久的な色耐性はありませんので、ご使用時に色がはがれる場合があります。
車両のエンジン馬力やピークパワー発生回転数などを十分把握されたうえで、最適バネレートとなる商品をお選びください。
センタースプリング選択の目安(50ccスクーターの場合)
※ノーマル50ccエンジンに10%UP以上の商品を組み付けると、加速フィーリングが悪くなる場合があります。
※ウエイトローラー総重量の見直し(再セッティング)と併せて、より良い体感フィーリングを得られるようご調整ください。
ノーマルエンジン+ノーマルマフラー:STD〜3%UP
ノーマルエンジン+市販チャンバー:3%UP〜10%UP
市販ビッグボア+ノーマルマフラー:3%UP〜20%UP
市販ビッグボア+市販チャンバー:10%UP〜20%UP

メーカーHONDA タイプ10%アップ 適合車種ライブDIO-ZX(94〜)(AF35)※ライブDIO/J(00)はクラッチユニットの構造が異なるため取付不可、ライブDIO-SR(94〜99)(AF34)※ライブDIO/J(00)はクラッチユニットの構造が異なるため取付不可、スーパーDIO-ZX(92〜95)(AF28)、スーパーDIO/SR(91〜99)(AF27)、DIO/SR(90)(AF25)、DIO/SP(89)(AF18)、DIO-XRバハ(94〜95)(AF28)、ジュリオ(00)(AF52)、ジョルノ/デラックス(92〜99)(AF24)、Gダッシュ(89)(AF23)、タクト/S(93)(AF30)、スタンドアップタクト(91〜)(AF24/AF30)、メットインタクト/フルマーク(87〜88)(AF16)、DJ1RR(88)(AF19)、6PSDJ1R(87)(AF12)、ジョーカー50(96〜99)(SRX50T/V/W)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36666226
2019-06-04
用途:
純正センタースプリングから交換
サービス業

初期ジョグポシェから交換しました。ウエイトローラーとこのスプリングに交換したところ、更に信号待ちからのダッシュが速くなりました。他の車より早いくらいです。ちょっと加速が良くなりすぎたかもしれません。交換して正解でした。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
36666226
2012-06-24
用途:
自分用の補修

3%強化は実感できませんが「確実性」の担保のため交換しました。3YJ-5XXXXXてせ10000K走行です。

対象商品:
36666165
2012-04-02
用途:
修理

表示車種に合わず無駄になりました

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする