P0739W ホワイトビームVer.U H4 24V KOITO(小糸製作所) 36668502 P0739W ホワイトビームVer.U H4 24V KOITO(小糸製作所) 36668502

ホワイトビームVer.U H4 24V

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード36668502 品番P0739W
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。
照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。

タイプH4 ホワイト 定格電力(W)75/70(明るさ110/100クラス) 定格電圧(V)24 口金P43t-38 ガラス球形式T16 色温度(K)3770

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36668502
2024-01-06
用途:
ヘッドライトバルブ交換
西田商店 様 (運輸・通信業)

純正ハロゲンの高効率バージョン、小糸ブランドなので会社の車に使用しても問題ないと思って、交換してみました。雨の日などは、ledより見やすいんじゃないかと?

2023-01-19
用途:
重機

今取り付けてみたのですが全然明るくないかって失敗した

対象商品:
36668502
2021-01-17
用途:
夜間走行
製造業

納品が夜間等が多々あり走行に注意が必要な為購入しました。思ったより快適に走行できます。

対象商品:
36668502
2021-01-10
用途:
夜間走行
製造業

思ったよりは暗いかもしれないが純正よりは明るめで良いと思います

対象商品:
36668502
2020-12-12
用途:
夜間
製造業

トラックの夜間走行時純正ではやや暗い感じがしたので車検対応なので購入しました、交換後明るくなり助かっています

対象商品:
36668502
2019-07-13
用途:
車検時ヘッドライトテスターにて確認
長岡ジープセンター 様

見た目の明るさでいえばLED、HIDには当然かなわないことは理解していますが、ハロゲン球では十分な明るさです。マルチリフレクター丸形レンズカット無しのユニットで使用してます。ハイビームでの検査の車両ですが、2流品はハイビームでも集光点が2〜3カ所できたりします。でもこの商品は配光がきれいに一点集中の形を出します。車検では確実に光軸調整が決まります。ここが一番信頼できるところです。また雪国では降雪時のハロゲン球の熱量が大切なのでLED 、HIDにはできない理由があります。その点からもトータルで大満足です。

3人が参考にしています
対象商品:
36668502
2017-09-20
用途:
トラックのライトに使用
株式会社トムスエンタープライズ 様 (運輸・通信業)

とても明るくて大変に気に入っています。
価格も安くよかったです。

2022-02-24
用途:
丸目リフレクターレンズにて
農・林・水産業

スタンレーのハロゲンバルブから交換
ホワイトビームとは名ばかりで全くホワイトじゃない通常ハロゲンと変わりなし
ロービームの照射が手前になった気がする
ハイビームの時の照射ムラが出た
この値段でこれは酷い
コイトだから信頼して買ったのに

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする