ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 24V

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36668685 品番 P8943
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!

仕様耐震 適合テール&ストップランプ クリア 定格電力(W)25/10 定格電圧(V)24 口金BAY15d ガラス球形式S25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36668685
2022-11-11
用途:
トラック用交換バルブとして

トラックの交換用バルブとして購入小糸の商品なので安心して使えました。全く問題ないです。

対象商品:
36668746
2017-01-25
用途:
トラック整備

古いダイナトラックで黄色レンズのフォグランプがバンパーに付いています。
外して電球見てみると黒ずんでいましたので、まだ切れてはいないものの、予防整備で交換しました。想像以上に明るくなり、街燈の無い道で明るくなった違いが実感できました。

対象商品:
36668642
2016-11-09
用途:
トラックのフォグランプ
原建築 様

古いトラックなので部品に困ることが多々あり、バルブなどは箱買いが多い中で、1個買いで助かりました。

対象商品:
36668642
2014-09-19
用途:
トラックのフォグランプ球の交換に使用

在庫補充で注文しました。部品屋さんより安いので、良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする