ハロゲンフォグランプ H2 24V

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36668983 品番0470
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
口金X511 ガラス球形式T8 タイプH2 定格電圧(V)24 適合フォグランプ クリア 定格電力(W)70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36668983
2023-03-11
用途:
トラックフォグランプ
その他業種

とても明るくて、見やすいです!
また、機会が有れば購入したいと思います。

対象商品:
36668983
2020-03-02
用途:
球切れ時の交換バルブ用
運輸・通信業

なかなか見付からなかったバルブだけに大変満足しております。

対象商品:
36668983
2016-05-30
用途:
バルブ交換
株式会社鶴尾運輸 様 (運輸・通信業)

今では中々手に入らない商品です。
連絡&発送共にスムーズに対応して頂き助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする