0466 ハロゲンフォグランプ H3平端子 24V KOITO(小糸製作所) 36669017 0466 ハロゲンフォグランプ H3平端子 24V KOITO(小糸製作所) 36669017

ハロゲンフォグランプ H3平端子 24V

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36669017 品番0466
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
口金PK22s ガラス球形式T11.5 タイプH3平端子 定格電圧(V)24 適合一般フォグランプ クリア 規格ECE認証取得品 定格電力(W)70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36669017
2022-04-20
用途:
トラックのフォグ
運輸・通信業

標準55Wのところこちらの70Wに交換しました。
少し明るくなりました(^^)
フォグランプはハロゲンが好きなので(^^ゞ

1人が参考にしています
対象商品:
36669017
2021-03-05
用途:
農業機械の作業灯の交換

2種類の設定があるようでしたが、画像から変換ハーネス有り無しの違いだと判断し、こちらを選択しました。明るさは申し分ない性能でした。耐久性については様子を見たいと思います。

対象商品:
36669017
2020-10-01
用途:
フォグランプの球が切れた為、交換

小糸製の球は、切れにくいので購入しました。
明るさも、ハロゲンならではの安心感がある明るさで、雨天での視認性もバッチリです。

1人が参考にしています
2020-08-28
用途:
作業灯
大曽根 和亮 様 (建設業・工事業)

思った通りの商品で買って良かったと思ってます。

後は耐久性に優れて居れば問題無い商品です。

対象商品:
36669017
2019-08-08
用途:
メンテナンス
運輸・通信業

やはりメーカー品だけに使用上問題なく使用出来ています

対象商品:
36669001
2018-05-21
用途:
フォグランプ用
平沢運輸株式会社 様

標準よりも、やや明るめの物を探していて、購入。
全く、問題無し。

対象商品:
36669017
2017-04-19
用途:
トラックにて使用。
株式会社冷鮮物流 様 (運輸・通信業)

トラックの交換用の電球として使用しています。球切れが早い等の不具合もなくしようできています。

対象商品:
36669017
2016-03-12
用途:
機械の作業灯
製造業

初めて御社から購入させていただきました。ネットで検索して、御社が1番品揃えで、選定するのに迷いました。評価をみて購入しました。
作業灯の予備で、まだ使用していません。また、いろいろと購入するつもりです。有難うございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする