パネル・シグナルランプ 30V

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 36669787 品番 1383
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
タイプ
シングル球
耐震タイプ
クリア 定格電圧(V)30 定格電力(W)3 口金BA9s ガラス球形式T10 用途ワンマンバス料金箱用(シグナル含む)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34909323
2015-10-08
用途:
ワンマンバスドア開用パイロットランプに
国際十王交通株式会社 様

当社のワンマン乗合バスのドアスイッチ連動のパイロットランプバルブに使用しています。
ほかにも S社の物もありますが 24V仕様なので30Vのこちらの方が球切れしにくそうなのでこちらに決めました。
気のせいかもしれませんが、電球の減り具合からすると1.5倍から2倍長持ちしているようです。
継続的に購入すると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする