ウェッジベース電球 24V

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 36669832 品番 1689
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
タイプシングル球 クリア 定格電圧(V)24 定格電力(W)5 口金W2.1×9.5d ガラス球形式T10 適合メーター・ECE認証取得品(W5W) 定格24V 5W
モノタロウ おすすめ交換電球24V
商品 交換用電球 24V シングル G18 交換用電球 24V シングル S25 交換用電球 24V シングル S25 アンバー ウェッジベース電球 24V シングルT10 交換用電球 24V ダブル S25
用途 ライセンスランプ(番号灯) ライセンスランプ(番号灯) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
ガラス球形式 G18 S25 S25 T10 S25
タイプ シングル球 シングル球 シングル球 シングル球 ダブル球
口金 BA15s BA15s BAU15s W2.1x9.5d BAY15d
クリア クリア アンバー クリア クリア
定格電圧(V) 24 24 24 24 24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34909357
2023-01-04
用途:
電球交換用
製造業

純正互換品であるので問題なく取り付けられる。クリック感がありかっちっと固定できる。

対象商品:
34909357
2020-10-12
用途:
クレーン車の保守部品
その他業種

クレーン車のメーターパネル照明用電球がいくつか切れたので購入しました。丁度車検前だったので自分で安く交換でき助かりました。

対象商品:
34909393
2016-10-15
用途:
補修用
建設業・工事業

一度に該当箇所全球を交換するほうが手間はかかりませんが常に十分な在庫を持っていない店も多いです。
何時も在庫が潤沢で発送も早くて助かります。

対象商品:
34909402
2014-10-08
用途:
車両のメーターパネル電球切れ

ランクル70のエアコン回りのパネル電球切れで交換しましたが、
台座が合わないので電球を取り外し、取り付けしました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
34909366
2015-03-14
用途:
トラックのバルブ交換
株式会社ワ-クカ-ズ 様

良い

対象商品:
34909402
2015-02-20
用途:
トラック用 タコメーター用
運輸・通信業

価格が魅力です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする