※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノーマルハロゲンバルブ 24V(ブリスターパック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36670611 品番 P0468
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
口金P43t-38 ガラス球形式T16 タイプH4 定格電力(W)75/70 定格電圧(V)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする