KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の トラック電装
KOITO(小糸製作所)の トラック用交換電球
KOITO(小糸製作所)の ブリスターパック(24V対応)
ミニチュア電球 24V(ブリスターパック)
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
36670855
品番
P1363
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は269円となります。
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
口金
BA9s
ガラス球形式
G14
色
クリア
適合
ミニチュア球
タイプ
シングル球
定格電力(W)
6
定格電圧(V)
24