P2254 ルーム球(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所) 36670925 P2254 ルーム球(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所) 36670925

ルーム球(ブリスターパック)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 36670925 品番 P2254
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
クリア タイプシングル球 定格電力(W)10 口金S8.5/8.5 ガラス球形式T10×31 定格電圧(V)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36671241
2024-01-30
用途:
アウトランダー室内灯球切れ

室内灯が不規則に点滅時し始め、コンピュータの故障かと思いましたが、左右入れ替えたら無事に点灯したのでただの球切れと判明。このワット数(8W)は、他ではなかなかないのでありがたいです。今後に備えて予備も購入しました。

対象商品:
36670934
2020-02-27
用途:
バイクの旧車に使用

バイクの旧車によく使われていたのですが、最近では入手性が悪くなっているので通販で購入できるのは助かります。しかも纏まった数でなく手も変えるのがうれしい。

対象商品:
36670925
2015-11-06
用途:
ルームランプの交換

今のところ、明るいが、長もちしたら又購入したい
換えてすぐに感想は???????????

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする