ルーム球(ブリスターパック)

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36671223 品番 K2254
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
クリア 定格電力(W)10 口金S8.5/8.5 ガラス球形式T10×31 定格電圧(V)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36671241
2024-01-30
用途:
アウトランダー室内灯球切れ

室内灯が不規則に点滅時し始め、コンピュータの故障かと思いましたが、左右入れ替えたら無事に点灯したのでただの球切れと判明。このワット数(8W)は、他ではなかなかないのでありがたいです。今後に備えて予備も購入しました。

対象商品:
36670934
2020-02-27
用途:
バイクの旧車に使用

バイクの旧車によく使われていたのですが、最近では入手性が悪くなっているので通販で購入できるのは助かります。しかも纏まった数でなく手も変えるのがうれしい。

対象商品:
36670925
2015-11-06
用途:
ルームランプの交換

今のところ、明るいが、長もちしたら又購入したい
換えてすぐに感想は???????????

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする